Referenzen
Ersetzte Ref.:TH20X160EF8Z
Spartex:TH20X160EF8ZISO
Rubix:3640255
Hersteller:004017.08100.0200.160
EAN:4043952450833


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M20X160 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
20X160
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,94 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20