Referenzen
Spartex:TH20X65PF8Z
Rubix:6283
Hersteller:000931.08100.0200.065
EAN:4043952232927


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M20X65 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
20X65
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M20