Referenzen
Spartex:VBTFF2,5X12PFLTNCK
Rubix:523265
Hersteller:000097.70600.0025.012
EAN:4043952043806


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN97 2.5X12 MS NI Senk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 97 Messing galvanisch vernickelt Senk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 2,5 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,36 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
12 mm