ISO7050 3.5X13 C H2 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPH3,5X13EFZISO
Rubix:1665008
Hersteller:007050.00104.0035.013
EAN:4051426657237


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
Produktdetails : ISO7050 3.5X13 C H2 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ST geh. GAL ZN Senk-BlechschrenSpitze Phillips-Kreuz 3,5x13
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | ISO 7050 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
13 mm