ISO7050 2.9X13 C H1 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPH2,9X13EFZISO
Rubix:1664994
Hersteller:007050.00104.0029.013
EAN:4051426657152


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
Produktdetails : ISO7050 2.9X13 C H1 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ST geh. GAL ZN Senk-BlechschrenSpitze Phillips-Kreuz 2,9x13
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | ISO 7050 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
24,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
13 mm