ISO7049 3.9X6.5 C Z2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB3,9X6,5PZEFZ
Spartex:VTBPZ3,9X6,5EFZISO
Rubix:560038
Hersteller:007049.00104.0039.006
EAN:4043952769676


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
Produktdetails : ISO7049 3.9X6.5 C Z2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ISO 7049 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 3,9x 6,5 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,40 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
38,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6,5 mm