ISO1207 M4X40 MS K Zylinderschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTCF4X40LTISO/200
Rubix:3282783
Hersteller:001207.70000.9040.040
EAN:4043952997161
ISO1207 M4X40 MS Zylinderschraube mit Schlitz

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungMessing
NormISO 1207
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO1207 M4X40 MS K Zylinderschraube mit Schlitz


ISO 1207 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (200 Stück)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht824 g
Länge40 mm
Material/VerarbeitungMessing
NormISO 1207
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindedurchmesser4 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
35,44 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
42,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M4