Referenzen
Spartex:VTCF8X60ZISO/100
Rubix:1728534
Hersteller:001207.04100.9080.060
EAN:4043952994214


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M8X60 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschraube mit Schlitz verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2480 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,09 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
54,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M8