DIN966 M8X35 H4 4.8 ZN Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFB8X35PHEF4Z
Rubix:548998
Hersteller:000966.04104.0080.035
EAN:4043952338872


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 966 |
Produktdetails : DIN966 M8X35 H4 4.8 ZN Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
DIN 966 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 8 x 35 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2820 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 966 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | 4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,58 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm