DIN966 M6X12 H3 4.8 ZN Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFB6X12PHEF4Z
Rubix:548938
Hersteller:000966.04104.0060.012
EAN:4043952338711


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 966 |
Produktdetails : DIN966 M6X12 H3 4.8 ZN Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
DIN 966 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 12 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3360 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 966 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
47,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm