Referenzen
Spartex:VMTFPZ5X30EF4Z
Rubix:548536
Hersteller:000965.04104.0050.030
EAN:4043952332771


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
Produktdetails : DIN965 M5X30 Z2 4.8 ZN Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
DIN 965 4.8 -Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 5 x 30 -Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4160 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
65,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm