Referenzen
Spartex:VMTFPH5X45EF4Z
Rubix:548548
Hersteller:000965.04107.0050.045
EAN:4043952333969


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
Produktdetails : DIN965 M5X45 H2 4.8 ZN Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
DIN 965 4.8 -H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 5 x 45 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3010 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
34,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm