Referenzen
Spartex:VMTFBF8X25EFLT/100
Rubix:548118
Hersteller:000964.70000.9080.025
EAN:4043952328699

Produktdetails : DIN964 M8X25 MS K Linsensenkschraube mit Schlitz
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1180 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,76 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
51,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
