Referenzen
Spartex:VMTFBF4X35EF4Z/200
Rubix:547875
Hersteller:000964.04100.9040.035
EAN:4043952327500


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 964 |
Produktdetails : DIN964 M4X35 4.8 ZN K Linsensenkschraube mit Schlitz
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 630 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,24 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm