Referenzen
Spartex:VMTFBF3X6EF4Z/200
Rubix:547754
Hersteller:000964.04100.9030.006
EAN:4043952327272


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 964 |
Produktdetails : DIN964 M3X6 4.8 ZN K Linsensenkschraube mit Schlitz
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 88 g |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
6 mm