Referenzen
Spartex:VMTFF5X20EFLT/200
Rubix:547260
Hersteller:000963.70000.9050.020
EAN:4043952321027

Produktdetails : DIN963 M5X20 MS K Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 594 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | messing |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5
