Referenzen
Spartex:VMTFF4X8EF4
Rubix:3592
Hersteller:000963.04000.0040.008
EAN:4043952315729

Produktdetails : DIN963 M4X8 4.8 Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1820 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
28,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4
