Referenzen
Spartex:VEPAULF4X8PF
Rubix:537278
Hersteller:000927.00000.0040.008
EAN:4043952210338

Produktdetails : DIN927 M4X8 14H Zapfenschraube mit Schlitz
DIN 927 14 H Zapfenschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 183 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 927 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | 0,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,57 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
34,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
