Referenzen
Spartex:VMTCF1,4X10EF
Rubix:520826
Hersteller:000084.00004.0014.010
EAN:4043952010624


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 84 |
Produktdetails : DIN84 M1.4X10 ST BLK GEDREHT Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 5.8 bl.gedr Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,4 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M1,4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1,4 mm |
| Abdruckgröße | 0,3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,10 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M1,4