Referenzen
Spartex:VMTCF4X45EFLT/200
Rubix:521284
Hersteller:000084.70000.9040.045
EAN:4043952017432

Produktdetails : DIN84 M4X45 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 904 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | 1,2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4
