Referenzen
Spartex:VMTCF4X25EFLT
Rubix:177555
Hersteller:000084.70000.0040.025
EAN:4043952699973

Produktdetails : DIN84 M4X25 MS Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2860 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | 1,2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
124,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4
