Referenzen
Spartex:VMTCF3X12EFLT
Rubix:521128
Hersteller:000084.70000.0030.012
EAN:4043952699850

Produktdetails : DIN84 M3X12 MS Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 940 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
53,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3
