Referenzen
Spartex:VMTCF3X6EFLTNCK/200
Rubix:521107
Hersteller:000084.70600.9030.006
EAN:4043952018644

Produktdetails : DIN84 M3X6 MS NI K Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Messing galvanisch vernickelt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,26 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
9,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3
