Referenzen
Spartex:VMTCF1,4X4EFLTBT
Rubix:520813
Hersteller:000084.70004.0014.004
EAN:4043952018149

Produktdetails : DIN84 M1.4X4 MS BLK GEDREHT Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Messing bl.gedr Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,4 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M1,4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1,4 mm |
| Abdruckgröße | 0,3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,79 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
26,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M1,4
