Referenzen
Spartex:VMTCF6X16EF4
Rubix:521436
Hersteller:000084.04000.0060.016
EAN:4043952012260

Produktdetails : DIN84 M6X16 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4980 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | 1,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
55,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6
