DIN7643 4/5-3 M8X1 ST ZN Hohlschraube für Ringstutzen, kurze Gewindelänge
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBANJO4Z
Rubix:555271
Hersteller:007643.00100.0040.000
EAN:4051427093003


Technische Zusammenfassung
| Länge | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7643 |
Produktdetails : DIN7643 4/5-3 M8X1 ST ZN Hohlschraube für Ringstutzen, kurze Gewindelänge
DIN 7643 Stahl galv.verz.gelb chrom.C Hohlschrauben f.Ringstutzen,Gew.kurz Abmessung: 4-5-3 M 8x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Länge | 17 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7643 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std