WN88912 M6X16 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCEMBRCRAN6X16
Rubix:1252295
Hersteller:088912.10000.0060.016
EAN:4043952687307


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88912 M6X16 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3150 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
94,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm