Referenzen
Spartex:STHCPNTO8X10Z
Rubix:3632053
Hersteller:000914.12100.0080.010
EAN:4051427281639


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN914 M8X10 45H ZN Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 394 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 914 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
30,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm