Referenzen
Spartex:STHCPL8X18
Rubix:3631565
Hersteller:000913.12000.0080.018
EAN:4043952190814


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M8X18 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1008 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
18 mm