Referenzen
Spartex:VSTFP6X5EF/200
Rubix:527557
Hersteller:000551.00000.9060.005
EAN:4043952092507


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN551 M6X5 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H Gewindestifte m.Kegelkuppe, m.Schlitz Abmessung: M 6 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
5 mm