Referenzen
Spartex:VSTFP4X5EF
Rubix:527454
Hersteller:000551.00000.0040.005
EAN:4043952091326


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN551 M4X5 14H Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H Gewindestifte m.Kegelkuppe, m.Schlitz Abmessung: M 4 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
38,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
5 mm