Referenzen
Spartex:VSTFP12X16EFZ
Rubix:527742
Hersteller:000551.00100.0120.016
EAN:4043952701690


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN551 M12X16 14H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 12 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1050 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
16 mm