Referenzen
Spartex:VSTFP5X20EFZ
Rubix:527543
Hersteller:000551.00100.0050.020
EAN:4043952093252


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN551 M5X20 14H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 5 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,82 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
18,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
20 mm