ISO8765 M16X1.5X140 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:THF16X140X1,5PF10
Spartex:TH16X1,5X140PF10ISO
Rubix:564842
Hersteller:008765.10000.0160.140
EAN:4043952596883


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8765 M16X1.5X140 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 16 x1,5 x140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6625 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 960 / ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,79 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
185,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16