ISO4017 MU M12X35 5.6 TZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X35EF5GAISO
Rubix:563984
Hersteller:004017.05204.0120.035
EAN:4043952440636


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4017 MU M12X35 5.6 TZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Mu 5.6 AD W7/TRD 106 feuerverzinkt Sechskantschr. Gewinde bis Kopf, M.Mu f. Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 12 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4130 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
87,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12