Referenzen
Ersetzte Ref.:TH5X8EFLT
Spartex:TH5X8EFLTISO
Rubix:560980
Hersteller:004017.70000.0050.008
EAN:4043952440940


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4017 M5X8 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Messing Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 5 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 258 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,74 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5