Referenzen
Spartex:TH10X25EF10ZISO
Rubix:3282354
Hersteller:004017.10100.0100.025
EAN:4043952436608


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M10X25 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 10 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2370 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,08 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
100,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10