Referenzen
Spartex:TH4X10EF8ISO
Rubix:560608
Hersteller:004017.08000.0040.010
EAN:4043952442098


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M4X10 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 4 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 164 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,75 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
26,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4