Referenzen
Spartex:TH36X480PF8ISO
Rubix:3282593
Hersteller:004014.08000.0360.480
EAN:4043952411308


Technische Zusammenfassung
| Länge | 480 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M36X480 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 36 x 480
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4190 g |
|---|---|
| Länge | 480 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
480 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36