Referenzen
Spartex:TH22X200PF8ISO
Rubix:567451
Hersteller:004014.08000.0220.200
EAN:4043952409220


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M22X200 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 22 x 200
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66000 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,08 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
50,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22