Referenzen
Ersetzte Ref.:TH20X120PF8
Spartex:TH20X120PF8ISO
Rubix:566395
Hersteller:004014.08000.0200.120
EAN:4043952408636


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M20X120 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 20 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8775 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20