Referenzen
Spartex:TH24X340PF8ZISO
Rubix:3282554
Hersteller:004014.08100.0240.340
EAN:4043952416198


Technische Zusammenfassung
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M24X340 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 340
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1290 g |
|---|---|
| Länge | 340 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,49 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
340 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24