Referenzen
Spartex:TH16X110PF5ZISO
Rubix:564955
Hersteller:004014.05104.0160.110
EAN:4043952404768


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M16X110 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 16 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5050 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16