DIN961 M14X1.5X45 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN14X1,5X45EF10
Rubix:122911
Hersteller:000961.10000.0141.045
EAN:4043952312766


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M14X1.5X45 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 14 x1,5 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3755 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 961 / ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,86 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
56,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14