DIN961 M12X1.25X60 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN12X1,25X60EF10
Rubix:546661
Hersteller:000961.10000.0122.060
EAN:4043952312704


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M12X1.25X60 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,25x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6240 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,88 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
65,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12