DIN961 M8X1X50 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN8X1X50EF8
Rubix:546591
Hersteller:000961.08000.0080.050
EAN:4043952313473


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M8X1X50 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 8 x1 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4360 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8