DIN960 M10X1X60 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF10X60X1PF10
Rubix:315302
Hersteller:000960.10000.0102.060
EAN:4043952310298


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN960 M10X1X60 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4860 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M10