DIN960 M24X2X170 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF24X170X2PF8Z
Rubix:546572
Hersteller:000960.08100.0241.170
EAN:4043952707869


Technische Zusammenfassung
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M24X2X170 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 24x2 x170
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70800 g |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,98 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
98,38 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
170 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M24