DIN960 M14X1.5X90 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF14X90X1,5PF8Z
Rubix:546436
Hersteller:000960.08100.0141.090
EAN:4043952707500


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M14X1.5X90 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 14x1,5 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6436,5 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,80 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
65,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M14