DIN960 M12X1.5X65 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF12X65X1,5PF8Z
Rubix:546386
Hersteller:000960.08100.0121.065
EAN:4043952707258


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN960 M12X1.5X65 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 12x1,5 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3520 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,42 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
31,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12